NOKクリューバー
ALTEMP Q NB50
潤滑・組み立て用ペースト。
耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。
耐荷重性、耐水性に優れている。
用途
工作機械のチャック。
ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。
適合範囲
工作機械
色
乳白色
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-15~150
ちょう度
2~3号
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26763038
PL8850-A00C1
1缶(750g)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
26763047
PL8850-A00G7
1缶(18kg)
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください