ペンダントライト ガラス調プラシェード Lapin Sシリーズ
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトLapin S(ラピン)シリーズです。光がきらめくカットガラス調で高級感を演出します。シンプルながらもアクセントにもなる5色のカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:PMMA
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
内容量1台