アイリスオーヤマ
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】
(1件のレビュー)
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
用途
緩衝材として。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
300
400
600
900
1200
長さ(m)
選択してください
3
5
10
20
42
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24231822
M-AC905
ポリエチレン
900
5
Φ10
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
24231838
M-AC910
ポリエチレン
900
10
Φ10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24231856
M-AC1210
ポリエチレン
1200
10
Φ10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24231865
M-AC1242
ポリエチレン
1200
42
Φ10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24231883
M-AC410
ポリエチレン
400
10
Φ10
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
24231892
M-AC620
ポリエチレン
600
20
Φ10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
特別運賃
24231908
M-AC320
ポリエチレン
300
20
Φ10
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24231847
M-AC1205
ポリエチレン
1200
5
-
オープン
取扱い終了
24231874
M-AC405
ポリエチレン
400
5
-
オープン
取扱い終了
24231917
M-AC1203C
ポリエチレン
1200
3
-
オープン
取扱い終了
24231926
M-AC1205C
ポリエチレン
1200
5
Φ20中粒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。