曜日別特売

ステンレスピンチハンガー ポリカピンチ52

ステンレスピンチハンガー ポリカピンチ52 - アイリスオーヤマ

フレーム部分はオールステンレス素材なので、さびに強く屋外で使用しても長持ちします。ピンチの位置を交互に配列する事で、洗濯物を効率的にたっぷり干せます。女性に嬉しいキャミソールフック付きなので、干し場に困るキャミソールやスカートなども型崩れを気にせず干す事ができます。衝撃に強いポリカボネイト製なので、耐久性があり、
さらに使いやすいピンチを実現しました。

材質
フレーム:ステンレス
ピンチ:ポリカーボネート
バネ:鋼線
クリアブルー
折りたたみ寸法(mm)
340×50×310
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24234035PIH-52P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする