曜日別特売

ステンレスピンチハンガー 多機能ポリカピンチ36

ステンレスピンチハンガー 多機能ポリカピンチ36 - アイリスオーヤマ

目隠し用のタオルかけ付きで、人目を気にする下着も安心して干せます。壁やドアに掛けてもまっすぐ干せるので、室内干しでも可能です。両側に傾き防止用の竿掛けフックがついているので、ハンガーの傾きを防止します。フレーム部分はオールステンレス素材なので、さびに強く屋外で使用しても長持ちします。ピンチの位置を交互に配列する事で、洗濯物を効率的にたっぷり干せます。女性に嬉しいキャミソールフック付きなので、干し場に困るキャミソールやスカートなども型崩れを気にせず干す事ができます。

材質
フレーム:ステンレス
ピンチ:ポリカーボネート
バネ:鋼線
ピンチ数
36
折りたたみ寸法(mm)
409×84×387
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24234062PIK-36P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする