たこ焼き2WAYプレート

たこ焼き2WAYプレート - アイリスオーヤマたこ焼き2WAYプレート - アイリスオーヤマたこ焼き2WAYプレート - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

焼きムラが少ないヒーター形状のたこ焼きプレートです。こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きや料理ができます。取替え簡単な、たこ焼きプレート(直径40mm、たこ焼き穴:20穴)と平面プレートの2WAYプレートタイプです。平面プレートは取り外して丸洗いすることができます。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。便利な串ガイド付きです。

仕様
取替え簡単!たこ焼きプレート(直径40mm・20穴)と平面プレートの2WAY仕様、丸ごと洗えるプレート別体仕様
ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF)
穴数20穴サイズ(mm)約Φ40(20穴)材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム質量(g)(たこ焼きプレート込み)1300、(平面プレート込み)1000電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)800コード長さ(m)約1.4プレート寸法(mm)(平面・内寸)約W260×D175×H20保証期間お買い上げ日より1年間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24238147ITY-20WA-R
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24238147
2020-04-22
用途: タコ焼き
サービス業

温度設定ができないのですが、おそらくタコ焼きに適した温度なのでしょう。おいしいタコ焼きをいただいてます^^
鉄板焼きとしても、、、と思って購入したのですが、温度調整ができないので、もっぱらタコ焼き専用です…。
とはいえ、このお値段。大満足です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする