センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】
コンパクト精米器EMR-EE21Wは玄米の精米や、古くなったお米の表面みがきをご家庭で簡単にできる精米器です。精米後は溜まったぬかを容器ごと取り出せるので、お手入れも簡単です。
- 付属品
- 計量カップ ( 玄米用 )
- 寸法(mm)
- 195 × 265 × 235
- 質量(kg)
- 約3.3 ( 製品のみ )
- 色
- ホワイト
- 容量(L)
- 1 ~ 4 合 [ 0.18 ~ 0.72 ]
- 電源(V)
- AC 100 50 / 60 Hz
- 消費電力(W)
- 175
- 電源コード(m)
- 約1.4 ( コードリール式 )
- 定格時間
- 15 分
- 内容量
- 1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ















![電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz] ラドンナ 電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054519-260713-02.jpg)
![電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] ラドンナ 電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054449-260713-02.jpg)


![業務用電子レンジ NE-711GV-5 [22L /50Hz(東日本専用)] Panasonic(パナソニック) 業務用電子レンジ NE-711GV-5 [22L /50Hz(東日本専用)] Panasonic(パナソニック)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80854369-260611-02.jpg)
![業務用電子レンジ NE-711GV-6 [22L /60Hz(西日本専用)] Panasonic(パナソニック) 業務用電子レンジ NE-711GV-6 [22L /60Hz(西日本専用)] Panasonic(パナソニック)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80854457-260611-02.jpg)

![グラファイトオーブンレンジ アラジン ホワイト [22L] アラジン グラファイトオーブンレンジ アラジン ホワイト [22L] アラジン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81885487-260629-02.jpg)
![グラファイトオーブンレンジ アラジン グリーン [22L] アラジン グラファイトオーブンレンジ アラジン グリーン [22L] アラジン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81885469-260629-02.jpg)










