Mzコンパクトイレ組立式5回

Mzコンパクトイレ組立式5回 香彩堂 Mzコンパクトイレ組立式5回 香彩堂 Mzコンパクトイレ組立式5回 香彩堂 Mzコンパクトイレ組立式5回 香彩堂 Mzコンパクトイレ組立式5回 香彩堂

組立簡単!特厚の耐水段ボールで頑丈!濡れにも強く安心!
抗菌力UP!雑菌をよせつけず衛生的!
脱臭。においをシャットアウト!
凝固。すぐに固まり、処理も簡単!

使用可能回数5回分 セット内容組立便座×1台、トイレットペーパー×2個、処理袋×5枚、収納巾着袋×5枚、抗菌処理凝固剤×5袋、安全ろうそく(マッチ付き)×1個、ポンチョ×1枚 材質(組立トイレ)耐水・強化段ボール、(抗菌処理凝固剤)抗菌・吸水性樹脂、(処理袋)ポリエチレン、(収納巾着袋)ポリエチレン、(ポンチョ)ポリエチレン、(安全ろうそく)パラフィンワックス・精油 質量(g)約620(組立トイレ)、約7(抗菌処理凝固剤) 耐荷重(kg)300(公的機関試験結果) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立トイレ/約300×355×70 寸法(縦×横)(cm)処理袋/約60×66、収納巾着袋/約30×26、ポンチョ/約100×120(頭部開口幅:約30、袖口開口幅:約23) 内容量1セット
注意
※処理剤が皮膚についたり、目に入った時は清水で充分に洗い流してください。
※あやまって処理薬剤を飲み込んだ場合はコップ1杯の水か牛乳を飲み、速やかに医師の診断を受けてください。また、無理に吐かないでください。
※処理薬剤が固まった場合、振る・潰すなど、粉体に戻してからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※保管の際には直射日光の当たる場所や高温多湿の場所をさけてください。
※子供の手の届く所に置かないでください。
※廃棄の際は各自治体の廃棄区分に従ってください。
※この組立式トイレは耐水段ボール製ですが、水たまりなどでご使用の際はトイレの下にビニールを敷くなど、過度の水漏れにはご配慮ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24258422 CPT-BEN5
4,875
4,798
5,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社香彩堂

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする