LEDラバーライト

LEDラバーライト ELPA LEDラバーライト ELPA LEDラバーライト ELPA LEDラバーライト ELPA LEDラバーライト ELPA LEDラバーライト ELPA LEDラバーライト ELPA LEDラバーライト ELPA
(1件のレビュー)

ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)

使用電池単三形アルカリ乾電池X1本(別売) 全長(mm)105 付属品ハンドストラップ 材質(本体)ラバー 質量(g)約49(電池除く) 光源白色LEDX1灯 連続点灯時間約1時間(アルカリ乾電池使用時) 防水仕様防浸形(IPX7) 直径(mm)32 明るさ(Lm)60(照度約800lx1m) 電球の種類LED 特殊用途防浸 内容量1個
注意
※電池の性能や使用状況により連続点灯時間は異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24259296 DOP-LR309
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24259296
2021-12-17
用途:
目視検査
株式会社全日本検査技術 様 (その他業種)

製品検査時にヘッドライトを使用していましたが、光の反射方向で見えにくいものが発生した為に数種類のライトを使用して見ましたが、本製品はコンパクトで携帯性も良く作業員のイチオシでした。
単三1本なので軽量なのも良いみたいで、充電式電池を使って活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする