地デジ用イヤホン 1.2M

地デジ用イヤホン 1.2M ELPA 地デジ用イヤホン 1.2M ELPA

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
収納・持ち運びに便利なコード巻取式。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。

長さ(m)1.2 プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入) インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24261825 RE-STKM01(BK)
オープン
760
836 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする