地デジ用イヤホン

地デジ用イヤホン ELPA 地デジ用イヤホン ELPA 地デジ用イヤホン ELPA 地デジ用イヤホン ELPA 地デジ用イヤホン ELPA 地デジ用イヤホン ELPA 地デジ用イヤホン ELPA 地デジ用イヤホン ELPA

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。

プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入) インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル型 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RE-STA03(IV) 24261877
RE-STA03(IV) 24261877
24261877 RE-STA03(IV) 3 3
オープン
569
626 (税込)
翌々日出荷
RE-STB03(BK) 24261868
RE-STB03(BK) 24261868
24261868 RE-STB03(BK) 3 3
オープン
569
626 (税込)
翌々日出荷
RE-STK03(BK) 24261834
RE-STK03(BK) 24261834
24261834 RE-STK03(BK) 3 3
オープン
722
794 (税込)
翌々日出荷
RE-STB05(BK) 24261852
RE-STB05(BK) 24261852
24261852 RE-STB05(BK) 5 5
オープン
722
794 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする