曜日別特売

受話音量増幅アンプ

受話音量増幅アンプ - ELPA受話音量増幅アンプ - ELPA
(3件のレビュー)

通話音量を、最大30db増幅します
自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き
工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)

仕様4極4芯対応付属品4極4芯ケーブル(約16cm)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×89×26(突起部含まず)機能自動電源オフ機能音量(dB)(アンプレベル)最大30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262753TEA-081
オープン
3,228
3,551(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262753
2022-08-19
用途: 受話音量が小さく相手の声が聞きにくい時に使用した。
ハイランドリゾート株式会社サービス業

受話器が鳴った時に入/切スイッチを操作しないと使用できないところが改善を要する。

2が参考にしています
対象商品 : 24262753
2021-08-19
用途: 耳の聞こえにくい母に
卸売・小売業

私の家の電話で試したときはとてもクリアに聞こえました
電源ランプがついていなくてもダイヤルだけで少し大きくなります
電源を押すとさらに大きくなります
ただ、母の電話機との相性が悪いようでピーガー音がしたり、
ザザザザという雑音が入ったり横についているボタンで調整してみましたが
使うことができませんでした
使えれば使いやすい機械だとおもいます

1が参考にしています
対象商品 : 24262753
2021-05-28
用途: 難聴者が利用。

通常聴力のある人は、ボリュームを下げて使用中。
自宅にも使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする