ミニボール球G505WE26Wロング

ミニボール球G505WE26Wロング ELPA ミニボール球G505WE26Wロング ELPA

ミニボール球G50
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)72 消費電力(W)5 定格寿命(時間)約10000 バルブ径(Φmm)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24263268 G-L806H(W)
オープン
389
428 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする