ミニボール球G305WE17Cロング

ミニボール球G305WE17Cロング ELPA

ミニボール球G30
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)49 消費電力(W)5 定格寿命(時間)約10000 バルブ径(Φmm)30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24263435 G-L8021H(C)
オープン
289
318 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする