JDR110VLM/K

JDR110VLM/K - ELPAJDR110VLM/K - ELPAJDR110VLM/K - ELPAJDR110VLM/K - ELPA
(2件のレビュー)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。

全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264503G-166NH4050W形(メーカー比)
オープン
3,229
3,552(税込)
当日出荷
24264397G-168NH6575W形(メーカー比)
オープン
3,704
4,074(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24264503
2025-06-22
用途: 電気交換
飲食業

実店舗はどこにも売ってなかったのでネットで探したところやっと見つけたのでとても助かりました。

対象商品 : 24264503
2020-10-29
用途: 電球取り換え
株式会社北興商事サービス業

代替商品の電球を探し求めてたどり着きました。
モノタロウはいつでもすぐに来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする