JRハロゲンランプ スーパーライン
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金GZ4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)20
定格電圧(V)12
全長(mm)48
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
ビーム角(度)(広角)30
内容量1個
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。