点灯管セット 4P2ケ入

点灯管セット 4P2ケ入 - ELPA
(1件のレビュー)

点灯管セット
40W形用(FG-4P)
点灯管はランプの交換時に合わせてお取り換えいただくことをおすすめします。
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)

口金P21(差し込み式)全長(mm)38種類FG-4P(36・40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21形名P形定格作動回数約6000回以上内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24266427G-560H
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24266427
2017-12-05
用途: 蛍光灯の点灯管として
大伸ダイス工業株式会社製造業

蛍光灯を買うついでに他の商品に比べて安かったので買いました。
蛍光灯を替えても上手くつかなかったので、「まさか…」と思いながら点灯管を替えたら、ちゃんと点きました。売る側の口説き文句かと思っていましたが、やっぱり一緒に替えないとダメなんですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする