G-560H 点灯管セット 4P2ケ入 ELPA 24266427

点灯管セット 4P2ケ入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード24266427 品番G-560H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

点灯管セット
40W形用(FG-4P)
点灯管はランプの交換時に合わせてお取り換えいただくことをおすすめします。
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)

口金P21(差し込み式) 全長(mm)38 種類FG-4P(36・40W形用) 定格電圧(V)200 管径(Φmm)21 形名P形 定格作動回数約6000回以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24266427
2017-12-05
用途:
蛍光灯の点灯管として
大伸ダイス工業株式会社 様 (製造業)

蛍光灯を買うついでに他の商品に比べて安かったので買いました。
蛍光灯を替えても上手くつかなかったので、「まさか…」と思いながら点灯管を替えたら、ちゃんと点きました。売る側の口説き文句かと思っていましたが、やっぱり一緒に替えないとダメなんですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする