NSKマイクロプレシジョン(ISC)
ガイドフォロア
材質
シャフト/SUS420J2、ハウジング/SUS420J2、キャップ・間座/SUS303、ベアリング/SUJ2、六角ナット/ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法f(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24273847
IMCF-3C
8.5
9.5
10
5
1.5
17
3
7
10
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24273856
IMCF-4C
9
11
12
6
2
20
4
8
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24273865
IMCF-5C
10
12
13
7.5
2.5
23
5
8
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24273874
IMCF-6C
12
14
16
9
3
28
6
11
16
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24273883
IMCF-8C
12
16
19
11
4
32
8
14
19
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方