NBS
SOLBRIGHT HIDバーナー 35W
バーナーには、紫外線(UV)カット仕様の石英ガラスを採用し、
HID点灯時の紫外線による樹脂レンズの変色をやわらげます。
用途
自動車用HIDバーナー
色温度(K)
6000
内容量
1セット(2本)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車両によりバルブタイプが異なります。
※適合の合うバルブ形状を必ずご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
バルブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24318674
999001
35
H3
オープン
取扱い終了
24318683
999004
35
HB4
オープン
取扱い終了
24318692
999005
35
H11
オープン
取扱い終了
24318708
9991
55
H1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください