画像準備中

SOLBRIGHT HIDバーナー 35W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード24318708 品番9991
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バーナーには、紫外線(UV)カット仕様の石英ガラスを採用し、
HID点灯時の紫外線による樹脂レンズの変色をやわらげます。

用途自動車用HIDバーナー 定格電力(W)55 色温度(K)6000 バルブH1
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車両によりバルブタイプが異なります。
※適合の合うバルブ形状を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする