高精度型体組成計(検定品)

高精度型体組成計(検定品) 松吉医科器械

精度等級3級。
測定からプリントアウトまで約15秒の短時間測定が可能。
腹囲サイズの入力により、内臓脂肪断面指数を表示。

外部端子USB 付属品プリンタ用紙×3巻、PC用ソフト、操作判定ポスター 質量(kg)18 ひょう量(kg)150 電源AC100V、50/60Hz(170W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×685×880 測定方法多周波8電極BI法 目量(kg)0.05 載台寸法(mm)365×365 アズワン品番8-9377-01 松吉医科器械コード23-3014-00 内容量1個
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25720442 DF860K
350,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする