エイコーメディカル
内視鏡用検査ワゴン
ハンガーは上・下2段式樹脂架台。
中間棚は可動式で高さ調節できます。
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(ハンガー部)樹脂
高さ(mm)
(ハンガー高)1300~1900
タイプ
4本掛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×650×1000
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)
松吉医科器械コード
23-5195-00
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24463267
OM-50C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください