パラマウントベッド
一般病室向けベッド5000シリーズ 手動式3クランク
シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。
優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。
仕様
膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)330~710mm
タイプ
手動式3クランク
キャスター径(Φmm)
125(双輪・セントラルロック付)
背上げ
0~75°
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
適合幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24466968
KA-59221A
1040×2170×733~1113
910(マットレス)
23-3101-02
¥
474,000
¥
466,060
¥
512,666
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24466986
KA-59121A
960×2170×733~1113
830(マットレス)
23-3101-03
¥
474,000
¥
466,060
¥
512,666
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600