コムラ製作所
ミニテーブル
高さと角度の調節が自由自在で、収納に便利な折りたたみ式です。
4本の脚が扇形に開くので安定感が抜群です。
天板の縁には傾斜時に便利な可動式のこぼれ止め付。
材質
(天板)メラミン化粧板、(フレーム)スチール
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×390×570~870
キャスター径(Φmm)
30
脚高(mm)
70
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×350
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24467747
MNII-B
黒
23-6862-00
¥
25,000
¥
21,260
¥
23,386
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24467765
MNII-G
グレー
23-6862-01
¥
25,000
¥
21,260
¥
23,386
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500