キャスター付プラットホーム

キャスター付プラットホーム - ニシキ工業キャスター付プラットホーム - ニシキ工業キャスター付プラットホーム - ニシキ工業キャスター付プラットホーム - ニシキ工業キャスター付プラットホーム - ニシキ工業キャスター付プラットホーム - ニシキ工業キャスター付プラットホーム - ニシキ工業キャスター付プラットホーム - ニシキ工業

移動に便利なキャスター付。
レザーは抗菌防汚仕様です。
脚部は清潔感のあるアイボリー色です。

(三角縫製部)イエロー材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザーキャスター径(Φmm)60(ストッパー2個付)内容量1個
全27種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
松吉医科器械コード
色(本体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24477346SPHC-197024-2847-00ミルキーホワイト700×1900×450
119,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477416SPHC-197024-2847-00コーラルピンク700×1900×450
119,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477477SPHC-197024-2847-00モカブラウン700×1900×450
119,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477504SPHC-197024-2847-00ネオブラック700×1900×450
119,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477522SPHC-199024-2847-01ミルキーホワイト900×1900×450
129,800
129,550
142,505(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477608SPHC-199024-2847-01コーラルピンク900×1900×450
129,800
129,550
142,505(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477662SPHC-199024-2847-01モカブラウン900×1900×450
129,800
129,550
142,505(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477687SPHC-199024-2847-01ネオブラック900×1900×450
129,800
129,550
142,505(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477705SPHC-191224-2847-02ミルキーホワイト1200×1900×450
150,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477784SPHC-191224-2847-02コーラルピンク1200×1900×450
150,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477845SPHC-191224-2847-02モカブラウン1200×1900×450
150,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477863SPHC-191224-2847-02ネオブラック1200×1900×450
150,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477364SPHC-197024-2847-00フォレストグリーン700×1900×450
119,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477373SPHC-197024-2847-00ネイビーブルー700×1900×450
119,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477398SPHC-197024-2847-00サックスブルー700×1900×450
119,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477434SPHC-197024-2847-00イエロー700×1900×450
119,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477452SPHC-197024-2847-00サンドベージュ700×1900×450
119,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477547SPHC-199024-2847-01フォレストグリーン900×1900×450
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477565SPHC-199024-2847-01ネイビーブルー900×1900×450
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477583SPHC-199024-2847-01サックスブルー900×1900×450
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477626SPHC-199024-2847-01イエロー900×1900×450
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477644SPHC-199024-2847-01サンドベージュ900×1900×450
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477723SPHC-191224-2847-02フォレストグリーン1200×1900×450
150,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477748SPHC-191224-2847-02ネイビーブルー1200×1900×450
150,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477766SPHC-191224-2847-02サックスブルー1200×1900×450
150,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477802SPHC-191224-2847-02イエロー1200×1900×450
150,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24477827SPHC-191224-2847-02サンドベージュ1200×1900×450
150,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする