タセト
アルミMIG A5356
成分
Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: Rem
JIS規格
A5356-WY
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323748
MG5656WY Φ1.0
1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24323757
MG5356Φ1.2
1.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24323766
MG5656WY Φ1.6
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください