ズーム式三眼実体顕微鏡 DSZT-44FT15-260
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン、フォトアイピースBW10x (同焦リング付)
質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266
作動距離(mm)90
照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】蛍光灯、5WU型
ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)175
鏡体機能三眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
内容量1台
注意
※作動距離はワークから鏡体先端までの距離※ベース寸法電源コード含まず。
※ワーク観察可能高さは観察できるワークの厚さです。