変倍式実体顕微鏡 NSW-20FT15-260
総合倍率(実視野)10x-20x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(本体)約5.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266
作動距離(mm)82.5
照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)【透過】5WU型、蛍光灯
ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)
視度調整視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)175
鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
内容量1台
注意
※作動距離はワークから鏡体先端までの距離※ベース寸法電源コード含まず。
※ワーク観察可能高さは観察できるワークの厚さです。