変倍式実体顕微鏡 NSW-30FT15-260

変倍式実体顕微鏡 NSW-30FT15-260 カートン

総合倍率(実視野)10x-30x最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ7.7mm) 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg)約5.3 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266 作動距離(mm)82.5 照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)【透過】5WU型、蛍光灯 ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x-3x(フィルター取付径M49) 視度調整視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)175 鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式 内容量1台
注意
※作動距離はワークから鏡体先端までの距離
※ベース寸法電源コード含まず。
※ワーク観察可能高さは観察できるワークの厚さです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24325622 M35731526
202,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする