曜日別特売

ひしフランジ形ユニット UCFL形

ひしフランジ形ユニット UCFL形 - 旭精工
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22148306UCFL2135069.724308189101365.12582101551572325.465
22,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
22148315UCFL2145475.42431-98-1674.62652161601632330.270
27,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148324UCFL2155678.42434-102-1777.82752251651682333.375
30,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148333UCFL2165883.32434-107-1582.62902331801882533.380
37,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148342UCFL2176387.62636-111-1685.73052481901982534.185
45,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22148358UCFL2186896.32640-122-17963202652052114139.790
56,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする