マジカルハンドル・ジャケットNEO Sサイズ
フィット感が断然違う!
過酷なラリー走行で実証済み!
用途ハンドルジャッケット
測定方法ハンドルの外周端を基準点0cmとし、ハンドルの中心を通るようにメジャーをあて、図のようにメジャーを移動させて値が最大となる外周の地点が直径(cm)になります。
設置方法(1)ハンドルカバーを図のようにハンドルの上部からかぶせ、矢印の方向に津陽区引っぱりながらハンドル全体にかぶせて取り付けます。左右交互に徐々に入れてください。※本製品は、装着後ノズレ防止のため、取り付け時にはきつめのサイズ設定となっています。(2)装着後、ハンドルロックをした状態で矢印の方向に強く回し、ハンドルカバーがずれないことを必ず確認してください。(3)気温が10℃以下の時、ハンドルカバーが固くなり伸びが悪くなります。縫製部分のやぶれや内部リングにキレツが入ったり、切れる原因となりますので、ハンドルカバーを暖房等で十分に温めてから取り付けてください。
適合車種トヨタ(アイシス/アクア/アリオン/イスト/ウィッシュ/ヴィッツ/ガイア/カルディナ/シエスタ/スペイド/パッソ/プリウス/プリウスアルファ/ラクティス/iQ/RAV4/86/bB)、日産(アベニール/ウィングロードー/新型エクストレイル/オッティー/キューブ/ジューク/スカイライン/ステージア/セレナ/ティーダ/デイズ/テラノ/ノート/ピノ/プレサージュ/マーチ/ムラーノ/モコ/ラフェスタ/リバティー)、ホンダ(インサイト/ヴェゼル/エアウェイブ/エリシオン/ザッツ/シビック/ステップワゴン/ストリーム/ゼスト/バモス/フィット/モビリオ/ライフ/SMーX/N-BOX/N-ワゴン/N-ONE/TODAY)、三菱(アイ/アウトランダー/コルト/ミニカ/ランサー/ランサーエボリューション/ekカスタム/ekスポーツ/ekワゴン)、マツダ(アクセラスポーツ/アテンザ/キャロル/スクラム/スピアーノ/デミオ/ビアンテ/フレア/フレアクロスオーバー/プレマシー/ベリーサ/ロードスター/AZワゴン/MPV/CX-5)、スバル(インプレッサ/サンバー/ステラ/トレジア/フォレスター/プレオ/ルクラ/R1/R2/BRZ)、スズキ(アルト/アルトラパン/エブリィ/エブリィワゴン/スイフト/セルボ/ジムニー/ハスラー/パレット/ワゴンR/MRワゴン/kei)、ダイハツ(アトレー/エッセ/クー/コペン/ソニカ/タント/タントエグゼ/タントカスタム/テリオスキッド/ビーゴ/ブーン/ミラ/ミラアヴィ/ミラココア/ミラジーノ/ムーヴ/ムーヴカスタム/ムーヴコンテ/ムーヴラテ)
ハンドル直径(mm)365~379
内容量1個
注意
※本革仕様のハンドルへのご使用はおやめ下さい。本革を傷める可能性があります。※参考適合車種は目安です。年式・グレードによってハンドル寸法が異なる場合がありますので装着するハンドルサイズ(ハンドル直径測定方法参照)をよくご確認の上、お買い求め下さい。
※ハンドルによって、スポーツハンドルのように太いものや一部の商用車のように細いものがります。装着時のフィット感は装着するハンドルによって事なります。
※本商品をハンドル直径適合範囲外のハンドルに装着しないで下さい。事故の原因となります。
※純正ハンドルの太さによってハンドルカバーが回ってします場合があります。その場合はハンドルカバーのご使用をおやめ下さい。
※経年変化により、商品に変色・劣化が発生する場合があります。予めご了承下さい。