ホスクリーン 室内用物干竿

ホスクリーン 室内用物干竿 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 - GIKEN(川口技研)
(9件のレビュー)

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。

種別室内用色(本体)ホワイト耐荷重(kg)15材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)内容量1本
注意
※本製品は塗装仕上げの為、金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
※竿立てホルダーは別売りです。
※本製品は、室内用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
全長(m)
本体質量(g)
材質(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24370273QL-15-W950~15400.95~1.54560シリコーンゴム(コーティング仕上)
6,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
66077716QL-23-W1450~23401.45~2.34850シリコーンゴム(コーティング仕上)
7,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24370282QL-25-W-1.45~2.54830シリコーンゴム
6,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24370282QL-25-W66077716QL-23-WQL-25-W ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研) 66077716ホスクリーン 室内用物干竿GIKEN(川口技研)1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 室内物干し用
建設業・工事業

長さの調節がしやすくしっかりしたつくりになっていてとても良い。
黒もあるとよい。

対象商品 : 66077716
2025-08-01
用途: 室内干しに利用
不動産業

形状が丸ではなく角形なので安定感があって良かった。長さが調整できるところもいい。

対象商品 : 66077716
2024-12-17
用途: 家干しの用途
製造業

金額は高価ではあるが目立たなく、着けっぱなしでも部屋のイメージを損ねる事がなく、おしゃれな感じでいいです。

対象商品 : 66077716
2023-03-30
用途: 単身用の部屋のグレードアップに
株式会社グリーンシステム建設業・工事業

機能も色も良いと思います。特に女性も男性も関係なく評判いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24370273
2022-10-28
用途: 室内での濯物ほし
医療・福祉・介護関連業

半年使っていますが、汚れも目立たないし、歪みもなく、満足です!

対象商品 : 66077716
2022-05-22
用途: 改装工事時のホスクリーン取付時
Re.Swat株式会社建設業・工事業

デザインもすっきりしてリフォーム時のホスクリーン取付て物干竿も同じメーカーに揃えてよかった。

対象商品 : 24370273
2020-07-08
用途: 改修

使用にあたりなにも問題ありません。満足商品でした。

対象商品 : 66077716
2019-02-10
用途: 室内干し用に。
その他業種

見た目がスタイリッシュでかっこいです。
四角なので、ハンガーがしっかりとまります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする