曜日別特売

初雪 ブロックアイススライサー BASYS

初雪 ブロックアイススライサー BASYS - 中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー BASYS - 中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー BASYS - 中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー BASYS - 中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー BASYS - 中部コーポレーション

技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード!
清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。
氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。
操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。
訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。
半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)

質量(kg)16電源(V)単相100(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24370307HB310B
178,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする