DBK電気ケトル

DBK電気ケトル 日本ゼネラル・アプラィアンス DBK電気ケトル 日本ゼネラル・アプラィアンス DBK電気ケトル 日本ゼネラル・アプラィアンス DBK電気ケトル 日本ゼネラル・アプラィアンス

1300Wの高出力で素早く湯沸し!
1.7Lと少し大きめだから大人数に対応可能です。
倒れにくい安全構造
自動電源オフの安心設計
丈夫で汚れがつきにくいステンレス製

容量(L)1.7 ワインレッド 材質ステンレス 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.3(本体+ベース) 消費電力(W)1300 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×245×260 機能自動電源オフ 内容量1台
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24372985 DKK121WR
18,000
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする