折りたたみ式伸縮スノーブラシ(アイススクレパー付)

折りたたみ式伸縮スノーブラシ(アイススクレパー付) モノタロウ
(57件のレビュー)

車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。アイススクレーパーも付いていて大変便利です。 伸縮式で長さ調節ができるので、RV車やワゴンタイプ等様々な車種に使用可能です。ブラシ部が折りたためるため収納も場所を取りません。ハンドルがアルミ製で軽くて扱いやすいです。

用途ブラシ部で軽い雪の除去・ゴム部分でルーフやボンネットに積もった雪の除去水切り・アイススクレパーでウインドーに付着した霜や氷の除去 幅(mm)260 伸縮サイズ(mm)860~1260 材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂、ブラシ:ポリ塩化ビニール、ブレード部:ゴム 質量(g)600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)260×120×860~1260(収納時:130×120×860) 内容量1本
注意
※アイススクレーパーの形状はロットにより多少異なります。※本製品またはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には絶対に付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。使用の際は周りを十分確認して下さい。火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外などの低温下での保管もやめて下さい。樹脂がもろくなり、破損しやすくなります。使用後は汚れや水気をよくとってから保管して下さい。車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24416008 M-04221
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24416008 M-04221 65820239 - - スノーブラシ アイススクレーパー付 モノタロウ 65820239 スノーブラシ アイススクレーパー付 モノタロウ 1本 849 税込934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24416008
2022-02-09
用途:
クルマに積もった雪おろし

4~5回使ったところでまた壊れました。前回はスクレーパー部、今回はブラシの付け根。氷点下になると樹脂部が脆く割れやすいようです。機能的なだけに残念です。

対象商品:
24416008
2021-10-07
用途:
自動車の除雪
製造業

軽量ながらも強度もありそうです。ブラシの腰は湿った雪にも耐えられる気がします。

対象商品:
24416008
2021-03-06
用途:
冬季の車の常備品
電気・ガス・熱供給・水道業

日本でのミドルミニバン、豪雪地帯で使用しています。
少し短いので、屋根から雪を落とすのは、長さが少し足りないので、両側から落としています。
普通にホームセンター等で置いているものよりブラシの毛並みが長く多いので、使用感は良いです。また、伸ばして固定するのが回転式ではなく、プッシュして緩めて段階的に伸びるので良いです。
普通のホームセンター等のモノは、回転させて緩め、いいところで逆回転で固定しますが、不良になることが多かったので。
スクレーパーの部分は、角が鋭利だっったので、アスファルト路面へ擦り付け丸くしています。車へ搭載するのに室内へひっかけて傷になりそうでした。

対象商品:
24416008
2020-12-23
用途:
車の雪下ろし
建設業・工事業

持ち手の柄の部分が太いので、持ちやすいです。
想像していたより、しっかりとした作りでした。柄の部分がスライド式になっているので、スムーズに伸び縮みさせれるのでとても助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
24416008
2021-03-28
用途:
車の雪、氷落とし

ブラシ側は特に問題なく機能的ですけど、アイススクレーパーは2シーズン目に氷に負けて割れました。樹脂の品質改善が必要と思われます。リピートしてみて、次にまた壊れたら酷評します。

対象商品:
24416008
2021-01-23
用途:
車の雪よけ。

特に寒い時にブラシの稼動部がプラスチックなので壊れないか気になる。2カ月使っているけどまだ大丈夫。使い勝手はいい。

2020-12-19
用途:
車の除雪

この商品はそのまま使ってはいけません。スクレッパー及びブラシ部はそれぞれビス1本で固定されているだけ。これが外れると節操なく抜けてしまいます。通常であればプラ部は圧入にするはずでは?
一度外して接着剤で固定したほうがトラブル無く使えます。製造元に改善させて欲しいです。

対象商品:
24416008
2020-11-23
用途:
車両に
運輸・通信業

最初に思ったより良い感じでビックリしてます…笑笑。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする