オザック精工
<UL-OH> ウルトラ 油穴付 リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法n×ΦS(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24514166
UL6-OH
12(0-0.011)
11.5
11.4
19(0-0.2)
2
6(0-0.009)
13.5(0-0.2)
4×Φ1.0
1.1
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514175
UL8-OH
15(0-0.011)
14.3
14.4
24(0-0.2)
2
8(0-0.009)
17.5(0-0.2)
4×Φ1.2
1.1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514184
UL10-OH
19(0-0.013)
18
18.4
29(0-0.2)
2
10(0-0.009)
22(0-0.2)
4×Φ1.5
1.3
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514193
UL12-OH
21(0-0.013)
20
20.4
30(0-0.2)
2
12(0-0.009)
23(0-0.2)
4×Φ1.5
1.3
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514202
UL13-OH
23(0-0.013)
22
22.4
32(0-0.2)
2
13(0-0.009)
23(0-0.2)
4×Φ1.5
1.3
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514218
UL16-OH
28(0-0.013)
26.6
27
37(0-0.2)
3
16(0-0.009)
25.5(0-0.2)
5×Φ1.5
1.6
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514227
UL20-OH
32(0-0.016)
30.3
31
42(0-0.2)
3
20(0-0.0010)
30.5(0-0.2)
5×Φ2
1.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514236
UL25-OH
40(0-0.016)
38
39
59(0-0.3)
3
25(0-0.0010)
41(0-0.3)
6×Φ2
1.85
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514245
UL30-OH
45(0-0.016)
43
44
64(0-0.3)
3
30(0-0.0010)
44.5(0-0.3)
6×Φ2
1.85
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514254
UL35-OH
52(0-0.019)
49
50.5
70(0-0.3)
4
35(0-0.012)
49.5(0-0.3)
6×Φ2
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514263
UL40-OH
60(0-0.019)
57
58.5
80(0-0.3)
4
40(0-0.012)
60.5(0-0.3)
6×Φ2.5
21
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514272
UL50-OH
80(0-0.019)
76.5
78.5
100(0-0.3)
4
50(0-0.012)
74(0-0.3)
6×Φ2.5
26
オープン
取扱い終了
返品不可
24514288
UL60-OH
90(0-0.022)
86.5
87
110(0-0.3)
4
60(0-0.015)
85(0-0.3)
6×Φ4
3.15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください