曜日別特売

<ULFB> ウルトラ ボス丸フランジ付リニアベアリング

<ULFB> ウルトラ ボス丸フランジ付リニアベアリング - オザック精工<ULFB> ウルトラ ボス丸フランジ付リニアベアリング - オザック精工<ULFB> ウルトラ ボス丸フランジ付リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24517727ULFB6-UU12(0-0.021)12282019M36(0-0.009)1255
オープン
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517736ULFB8-UU15(0-0.021)15322424M38(0-0.009)1555
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517745ULFB10-UU19(0-0.021)19392929M410(0-0.009)1966
オープン
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517754ULFB12-UU21(0-0.021)21423230M412(0-0.009)2166
オープン
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517763ULFB13-UU23(0-0.021)23433332M413(0-0.009)2366
オープン
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517772ULFB16-UU28(0-0.021)28483837M416(0-0.009)2866
オープン
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517788ULFB20-UU32(0-0.025)32544342M520(0-0.010)3288
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517797ULFB25-UU40(0-0.025)40625158M525(0-0.010)4088
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517806ULFB30-UU45(0-0.025)45746064M630(0-0.010)451010
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517815ULFB35-UU52(0-0.030)52826770M635(0-0.012)521010
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517824ULFB40-UU60(0-0.030)60967880M640(0-0.012)601313
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする