オザック精工
<LFL> 丸フランジ付 油穴付 ロング リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.012)
8(0-0.012)
10(0-0.012)
12(0-0.015)
13(0-0.015)
16(0-0.015)
20(0-0.018)
25(0-0.018)
30(0-0.018)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24523668
LFL6-UU
15(0-0.021)
32
24
51
M3
6(0-0.012)
5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523677
LFL8-UU
19(0-0.021)
39
29
66
M4
8(0-0.012)
6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523686
LFL10-UU
23(0-0.021)
43
33
80
M4
10(0-0.012)
6
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523695
LFL12-UU
26(0-0.021)
46
36
84
M4
12(0-0.015)
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523704
LFL13-UU
28(0-0.021)
48
38
90
M4
13(0-0.015)
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523713
LFL16-UU
32(0-0.025)
54
43
103
M5
16(0-0.015)
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523722
LFL20-UU
40(0-0.025)
62
51
118
M5
20(0-0.018)
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523738
LFL25-UU
45(0-0.025)
74
60
165
M6
25(0-0.018)
10
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523747
LFL30-UU
52(0-0.030)
82
67
182
M6
30(0-0.018)
10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください