オザック精工
<ULFW-OH> ウルトラ 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24527597
ULFW16-OH
72
42
58
88
M8
M6
16(0-0.009)
9
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527606
ULFW20-OH
78
48
64
98
M8
M6
20(0-0.010)
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527615
ULFW25-OH
90
58
76
134
M8
M6
25(0-0.010)
11
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527624
ULFW30-OH
104
65
86
144
M10
M8
30(0-0.010)
12
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527633
ULFW35-OH
112
72
94
158
M10
M8
35(0-0.012)
13
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527642
ULFW40-OH
124
84
106
178
M10
M8
40(0-0.012)
14
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527658
ULFW50-OH
150
102
128
224
M12
M10
50(0-0.012)
15
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527667
ULFW60-OH
170
120
146
244
M12
M10
60(0-0.015)
15
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください