オザック精工
<UMLFWK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24527974
UMLFWK16-OH
72
42
58
88
M8
M6
16(0-0.009)
44
9
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527983
UMLFWK20-OH
78
48
64
98
M8
M6
20(0-0.010)
49
10
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527992
UMLFWK25-OH
90
58
76
134
M8
M6
25(0-0.010)
67
11
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24528008
UMLFWK30-OH
104
65
86
144
M10
M8
30(0-0.010)
72
12
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24528017
UMLFWK35-OH
112
72
94
158
M10
M8
35(0-0.012)
79
13
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24528026
UMLFWK40-OH
124
84
106
178
M10
M8
40(0-0.012)
89
14
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24528035
UMLFWK50-OH
150
102
128
224
M12
M10
50(0-0.012)
112
15
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください