曜日別特売

<LFWLB> 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケース

<LFWLB> 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケース - オザック精工<LFWLB> 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケース - オザック精工<LFWLB> 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケース - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D0(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法t0(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24528726LFWLB164172425858150Φ716(0-0.009)75920
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24528735LFWLB20A4778486462150Φ720(0-0.010)751022
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24528744LFWLB20B4778486462200Φ720(0-0.010)1001022
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24528753LFWLB25A5790587672200Φ725(0-0.010)1001130
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24528762LFWLB25B5790587672250Φ725(0-0.010)1251130
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24528778LFWLB30A63104658684250Φ930(0-0.010)1251235
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24528787LFWLB30B63104658684300Φ930(0-0.010)1501235
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24528796LFWLB35A70112729490250Φ935(0-0.012)1251340
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24528805LFWLB35B70112729490300Φ935(0-0.012)1501340
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24528814LFWLB40A8212484106100250Φ940(0-0.012)1251445
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24528823LFWLB40B8212484106100300Φ940(0-0.012)1501445
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする