<MLF-MF> メンテナンスフリー 防錆 丸フランジ付リニアベアリング

<MLF-MF> メンテナンスフリー 防錆 丸フランジ付リニアベアリング - オザック精工<MLF-MF> メンテナンスフリー 防錆 丸フランジ付リニアベアリング - オザック精工<MLF-MF> メンテナンスフリー 防錆 丸フランジ付リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24533705MLF16MF28(0-0.021)483848M416(0-0.009)6
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
24533723MLF20MF32(0-0.025)544353M520(0-0.010)8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24533748MLF25MF40(0-0.025)625170M525(0-0.010)8
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24533766MLF30MF45(0-0.025)746075M630(0-0.010)10
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする