オザック精工
<ULFT-MF> ウルトラ メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24534728
ULFT6MF
-
-
12(0-0.021)
28
20
26
M3
18
6(0-0.009)
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534746
ULFT8MF
-
-
15(0-0.021)
32
24
31
M3
21
8(0-0.009)
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534764
ULFT10MF
-
-
19(0-0.021)
39
29
38
M4
25
10(0-0.009)
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534782
ULFT12MF
-
-
21(0-0.021)
42
32
39
M4
27
12(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534807
ULFT16MF
31
22
28(0-0.025)
48
-
48
M4
34
16(0-0.009)
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534825
ULFT20MF
36
24
32(0-0.025)
54
-
53
M5
38
20(0-0.010)
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534843
ULFT25MF
40
32
40(0-0.025)
62
-
70
M5
46
25(0-0.010)
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24534868
ULFT30MF
49
35
45(0-0.025)
74
-
75
M5
51
30(0-0.010)
10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください