オザック精工
<LFDKB-MF> メンテナンスフリー ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1h10(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24536602
LFDKB16MF
28(0-0.021)
28
48
38
37
79
M4
16(0-0.009)
11
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24536618
LFDKB20MF
32(0-0.025)
32
54
43
42
91
M5
20(0-0.010)
13
8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24536636
LFDKB25MF
40(0-0.025)
40
62
51
50
123
M5
25(0-0.010)
13
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24536654
LFDKB30MF
45(0-0.025)
45
74
60
58
133
M6
30(0-0.010)
15
10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください