オザック精工
<LFDKC-MF> メンテナンスフリー センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1h10(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24537424
LFDKC16MF
28(0-0.021)
28
48
38
37
79
M4
16(0-0.009)
36.5
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24537433
LFDKC20MF
32(0-0.025)
32
54
43
42
91
M5
20(0-0.010)
41.5
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24537442
LFDKC25MF
40(0-0.025)
40
62
51
50
123
M5
25(0-0.010)
57.5
8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24537458
LFDKC30MF
45(0-0.025)
45
74
60
58
133
M6
30(0-0.010)
61.5
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください