オザック精工
<UCH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24538788
UCH6MF
22
30
M4
M4
M3
8(±0.02)
16
6(0-0.009)
14(±0.02)
18
9
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538797
UCH8MF
26
37
M5
M4
M3
10(±0.02)
20
8(0-0.009)
16(±0.02)
20
10
5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538806
UCH10MF
32
44
M6
M5
M4
13(±0.02)
26
10(0-0.009)
19(±0.02)
27
15
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538815
UCH12MF
34
45
M6
M5
M4
14(±0.02)
28
12(0-0.009)
20(±0.02)
27
15
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538824
UCH16MF
42
55
M6
M5
M4
18(±0.02)
36
16(0-0.009)
24(±0.02)
32
18
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538833
UCH20MF
49
60
M6
M6
M5
21(±0.02)
42
20(0-0.010)
28(±0.02)
36
22
7
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538842
UCH25MF
61
78
M8
M8
M6
26(±0.02)
52
25(0-0.010)
35(±0.02)
48
28
9
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538858
UCH30MF
67
83
M8
M8
M6
29(±0.02)
58
30(0-0.010)
38(±0.02)
52
32
9
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください