ノーブランド
水圧用 ブロックマニホールド
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
B/2
寸法Y(mm)
7
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
6.6
寸法d3(mm)
6.5
材質(本体)
SUS303
表面処理
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差A(mm)
公差B(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24415658
MANI-S-1H-1/8
±0.2
±0.2
30
20
40
-
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
24415667
MANI-S-1H-1/4
±0.2
±0.2
30
20
40
-
25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
24415676
MANI-S-2H-1/8
±0.2
±0.2
30
20
80
40
65
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24415685
MANI-S-2H-1/4
±0.2
±0.2
30
20
80
40
65
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24415694
MANI-S-2H-3/8
±0.2
±0.2
40
21
80
38
65
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24415703
MANI-S-3H-1/8
±0.2
±0.2
30
20
120
40
105
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24415712
MANI-S-3H-1/4
±0.2
±0.2
30
20
120
40
105
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24415728
MANI-S-3H-3/8
±0.2
±0.2
40
21
120
39
105
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください