曜日別特売
モノタロウ

ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ

ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ - モノタロウステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ - モノタロウ
(5件のレビュー)
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当JIS等級P0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24540382S 6800 ZZ101950.3(最小)5
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24540398S 6801 ZZ122150.3(最小)6
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24540407S 6802 ZZ152450.3(最小)7
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24540416S 6803 ZZ172650.3(最小)8
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24540425S 6804 ZZ203270.3(最小)18
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24540407
2024-04-22
用途: アドレスV125のクラッチ側プーリーのベアリング交換に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

アドレスV125のクラッチ側プーリーのベアリング交換に使用しました。
交換前はゴロゴロと砂を噛んだような異音があったので交換したのですが、今は異音もなくスムースで車体が軽くなったような錯覚さえします。

対象商品 : 24540407
2024-02-13
用途: アドレスV125のクラッチ側プーリーのベアリング交換に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

アドレスV125のクラッチ側プーリーのベアリング交換に使用しました。
交換前はゴロゴロと砂を噛んだような異音があったので交換したのですが、今は異音もなくスムースで車体が軽くなったような錯覚さえします。

対象商品 : 24540398
2020-10-02
用途: 模型エンジンの交換用に使用
鈴木鉄工所製造業

使い捨て感覚でエンジンメンテナスにおいて性能を引き出すことができる。

2020-06-23
用途: ドリー タイヤ軸
その他業種

スムーズな動きと、要望に合った寸法で満足しています。

対象商品 : 24540382
2016-11-20
用途: 機械のメンテナンスで交換
有限会社新興高周波工業所製造業

まだ1か月ほどしか使用していないので耐久性は分からないが
使用感は全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする