ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ
材質(本体)
(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
JIS等級
P0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24540434
S 6302 ZZ
15
42
13
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24540443
S 6305 ZZ
25
62
17
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった